Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11690-523 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11690-523 | Sliding Keyboard and Mouse Tray; 23"W x 3.27"H; Clear; Single Sided

  • Réf. fabricant 11690-523
  • PART #166299
Color: CLEAR
Shelf Application: KEYBOARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: SLIDING
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

Convenient tray for holding keyboard and mouse. Mounting hardware not included. Made of .090 aluminum. Keyboard tray extends 8" providing full access to all keys. 9" x 7" mouse pad mounts in a choice of four convenient locations. Tray and pad retract out-of-the-way when not in use.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires