Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11700-715 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11700-715 | End Closing Kit; 15"W x 1.5"H; Black

  • Réf. fabricant 11700-715
  • PART #247859
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Used to close an unspliced end of cable runway. Made of 3/8" x 1-1/2" x .065" thick rectangular steel tubing.

Caractéristiques
  • Used to close an unspliced end of cable runway
  • Made of 3/8 Inch x 1-1/2 Inch x 0.065 Inch (9.53 mm x 38 mm x 1.65 mm) thick rectangular steel tubing
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires