Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11753-519 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11753-519 | Rack Cabling Managers; 19"W x 3.47"H; Clear

  • Réf. fabricant 11753-519
  • PART #246840
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: NON-SPECIFIC
Color: CLEAR
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Used to organize horizontal cable and wire runs. Two sizes of slotted plastic rings provide ample room to hold all types and sizes of wiring and cabling.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires