Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11754-519 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11754-519 | Extra-Capacity Flush Mounted Wall Bracket; 2.45"W x 6.12"H x 12.25"D; Clear

  • Réf. fabricant 11754-519
  • PART #278720
Color: CLEAR
Height: 6.12"
Material: ALUMINUM
Mounting Width: 19"
Rack Units: 6U
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
Description

This rack is used to mount up to 6 RMU of rack mount equipment flush to the wall. Ideal for small or tight spaced installations. Supports 150 lb. Mounting hardware not included. Made of strong, lightweight aluminum.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires