Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11792-712 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11792-712 | Standard Swing Gate Wall Rack; 19"W x 73.5" (1867mm)H x 12" (300mm)D; Black; No. of Posts - 2; UL Listed

  • Réf. fabricant 11792-712
  • PART #249533
Color: BLACK
Height: 73.5"
Material: ALUMINUM
Mounting Width: 19"
Rack Units: 40U
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
Description

The Standard Swing Gate Wall Rack provides easy access to the rear of equipment, making it the ideal choice for supporting patch panels and switches.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires