Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11799-001 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11799-001 | Cable Management for Wall Racks; Black; Set of 6 Rings

  • Réf. fabricant 11799-001
  • PART #249534
Cable Management Type: CABLE RINGS/LOOPS
Cable Mgt Mounting: NON-SPECIFIC
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Attaches to the Standard Swing Gate Wall Rack and the Fixed Equipment Wall-Mount Rack. Creates a pathway from the wall to the front, side or rear of the equipment mounting space.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires