Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11837-701 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11837-701 | Horizontal Wire Management Bar; 19"W x 1.75"H; Black

  • Réf. fabricant 11837-701
  • PART #249597
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Use in Cube-iT PLUS Cabinets behind patch panels to provide wire management and strain relief for cables Mounts to back of mounting rails and includes mounting hardware and 12 cable ties.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires