Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11959-724 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11959-724 | Cable Runway Corner Bracket; 24"W x 1.5"H x 24.13"L; Black

  • Réf. fabricant 11959-724
  • PART #249562
Components: ACCESSORIES
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Creates a radius for L, T or X-shaped intersections of Cable Runway formed when two or more pieces of cable runway are connected together with the Junction-Splice Kit or Heavy Duty Splice Kit.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires