Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11960-118 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 11960-118 | Fixed Wall Mount Equipment Rack; 19"W x 24.5" (622 mm)H x 18" (460 mm)D; Gray; UL Listed

  • Réf. fabricant 11960-118
  • PART #239696
Color: GREY
Height: 24.5"
Material: ALUMINUM
Mounting Width: 19"
Rack Units: 12U
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
Description

The Fixed Wall-Mount Equipment Rack provides a sturdy platform for wall mounting equipment. It supports 200 lb of equipment when securely mounted to wall or backboard using all eight leg mounting holes.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires