Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11BS-05 X 26D | RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO

RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO | 11BS-05 X 26D | 11BS-05 X 26D HM/WOOD,1-38/X3-1/2",FS,12

  • Réf. fabricant 11BS-05 X 26D
  • PART #CS901314
: 12AC
: 12DC
: 5/8
: 626
: FAILSEC
: Y
Finish: US26D SATIN CHROME
Frame Material: HOLLOW METAL
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Max Latch Length - Inch: MAXIMUM 5/8 INCH THROW
Mounting: FOR CENTERLINE INSTALLATIONS
Product Type: FOR USE WITH CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: ELECTRIC STRIKE
Voltage and Duty CONT: 12 VOLT DC CONTINOUS DUTY
Voltage and Duty INT: 12 VOLT AC INTERMITTENT DUTY
Warranty: 1 YEAR LIMITED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires