Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11H1-8876F-12V ETL 32D | SARGENT

SARGENT | 11H1-8876F-12V ETL 32D | Note: You must have special authorization on your account to buy this product. Unauthorized purchases will be cancelled.

  • Réf. fabricant 11H1-8876F-12V ETL 32D
  • PART #CS472976
: -----
: 2SW
: 36
: 630
: ELECTRIM
: FAILSEC
: FLAT W/ RET ESC
: NL
: WIDE
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Function: ELECTRIC TRIM LOCKING
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Product Type: RIM DEVICE
Rail Length - Inches: 36 INCHES
Sales Category: ELECTRIC EXIT DEVICE, RIM
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Switches: DOUBLE SWITCH
Trim Design: FLAT LEVER WITH RETURN AND ESCUTCHEON
Trim Type: KEY RETRACTS LATCHBOLT
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires