Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11H2-82281-12V LNL 26D RH | SARGENT

SARGENT | 11H2-82281-12V LNL 26D RH | Note: You must have special authorization on your account to buy this product. Unauthorized purchases will be cancelled.

  • Réf. fabricant 11H2-82281-12V LNL 26D RH
  • PART #CS472980
: -----
: 12DC
: 626
: CONT
: FAILSEC
: MORT
: STORERM
Cylinder Type: PREPARED FOR MORTISE CYLINDER
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: STOREROOM
Grade: ANSI GRADE 1
Keyway: PREPARED FOR MORTISE CYLINDER
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Other: PUSHBUTTON, CARD OR BIO LOCK
Product Type: ELECTRIFIED MORTISE CARD LOCK
Sales Category: ELECTRIC MORTISE LOCK
Solenoid Duty: CONTINUOUS DUTY
UL Listing: UL LISTED
Voltage: 12 VOLTS DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires