Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12-006-08 | SUPERIOR ESSEX

SUPERIOR ESSEX | 12-006-08 | Copper Aerial Service Wire, ADP NMS, 6 Pair, 22 AWG, Solid Annealed Copper Conductor, STP, Ripcord, Weather-resistant PVC Black Jacket, 400 FT. Coil Package

  • Réf. fabricant 12-006-08
  • PART #F-06P22ADP-SUP-400
Conductor/Pair Count: 6 PAIR
Gauge: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Specification - Exchange: REA, PE-7 PARALLEL CONDUCTOR DROP WIRE
Type: DISTRIBUTION WIRE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires