Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12-100 613 | SCHLAGE

SCHLAGE | 12-100 613 | 12-100 613 SQCR,118X214,238BS,1" HSG DIA DEADLATCH

  • Réf. fabricant 12-100 613
  • PART #CS208561
: 2-3/8
: 613
Backset-Inches: 2-3/8
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Product Type: LATCH, DEADLOCKING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires