Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12-101-13 | SUPERIOR ESSEX

SUPERIOR ESSEX | 12-101-13 | 1 Pair, 24 AWG Distribution Frame Wire, Red/White, 1000 FT. Spool In A Box

  • Réf. fabricant 12-101-13
  • PART #J-1P24DFW-03/01
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 1 PAIR
Fire Rating: RISER
Type: CROSS CONNECT
Description

Distribution Frame Wires are designed for cross-connection of equipment in telephone switch and equipment rooms requiring point-to-point hook ups.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires