Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12-402-15 | SUPERIOR ESSEX

SUPERIOR ESSEX | 12-402-15 | Copper Cable, 22M HD Distribution Frame Wire, Yellow/Blue/Red/Green, 457MT Reel

  • Réf. fabricant 12-402-15
  • PART #J-1P22JVCC-05/6/3/4
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 1 PAIR
Fire Rating: RISER
Type: CROSS CONNECT
Description

Heavy Duty Distribution Frame Wire consists of 22 AWG tinned copper conductors with a heavy duty, abrasion resistant, flame retardant PVC insulation. HD-DFW is available in 2, 3 and 4 conductors, and is used for making an interconnection between the incoming cable (tip termination) terminals and the equipment on the main distribution frame in the Central Office (CO). HD-DFW is suitable for use with either a solderless wrap or soldered terminals.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires