Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12-416-52 | SUPERIOR ESSEX

SUPERIOR ESSEX | 12-416-52 | Copper Cable, 3 Pair, 24 AWG, XT-CMX Outdoor-CMR BE, 1000 FT. Pop Box

  • Réf. fabricant 12-416-52
  • PART #CMX-324PAB
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 3 PAIR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: BEIGE
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: STATION WIRE
Description

Station Wire Category 3 CMR/CMX Outdoor Wires are small, light-weight, twisted pair cables designed for use in protected outdoor locations, indoor areas or a combination. Two levels of Outdoor Protection are available CMR/CMX Outdoor and Extreme CMR/CMX Outdoor. The Extreme Series meets the -40C anvil test.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires