Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12-633 626 | SCHLAGE

SCHLAGE | 12-633 626 | 12-633 626 SQCR,118X214,5"BS,1" HSG DIA DEADBOLT

  • Réf. fabricant 12-633 626
  • PART #CS144003
: 5
: 626
Backset-Inches: 5
Finish: US26D SATIN CHROME
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Product Type: LATCH, DEADBOLT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires