Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12-8804F ETL 32D | SARGENT

SARGENT | 12-8804F ETL 32D | 12-8804F ETL 32D FIRE-RATED RIM,KEY RETRACTS LT

  • Réf. fabricant 12-8804F ETL 32D
  • PART #CS263641
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: RIM DEVICE
Rail Length - Inches: 36
Sales Category: EXIT DEVICE, RIM
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Trim / Function: NIGHTLATCH/STOREROOM KEY RETRACTS LATCH
Trim Design: FLAT LEVER WITH RETURN, ESCUTCHEON
UL Listing Type: FIRE EXIT HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires