Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12-8904F PTB 32D RHR | SARGENT

SARGENT | 12-8904F PTB 32D RHR | 12-8904F PTB 32D RHR MORT,KEY RETRACTS LBLT,US32D,R

  • Réf. fabricant 12-8904F PTB 32D RHR
  • PART #CS490397
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: MORTISE LOCK DEVICE
Rail Length - Inches: 36
Sales Category: EXIT DEVICE, MORTISE
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Trim / Function: NIGHTLATCH/STOREROOM KEY RETRACTS LATCH
Trim Design: ESCUTCHEON PULL
UL Listing Type: FIRE EXIT HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires