Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12 C BRKT | B-LINE

B-LINE | 12 C BRKT | Flextray 12" C Bracket

  • Réf. fabricant 12 C BRKT
  • PART #217048
Components: HARDWARE
Material: STEEL
Type: WIRE BASKET
Caractéristiques
  • Tab can be used for hold down (stainless steel will not have these tabs)
  • C Bracket attaches to hard ceiling types
  • 7-7/8" (200mm) tall
  • Cables can be side loaded
  • L Brackets and C Brackets can be combined for layered tray runs
  • Finish: Electroplated Zinc Galvanized (EG)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires