Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
120-3401 | VEREX TECHNOLOGY

VEREX TECHNOLOGY | 120-3401 | Cable, RS 485 Communications 24awg 2 Pair, Shielded, FT4, Low Cap 12.5 PF, Dark Purple, 1000'/300m

  • Réf. fabricant 120-3401
  • PART #644926
Description

VEREX 4 conductor 24 Awg cable, 2 twisted pair, shielded, FT4 rated, low capacitance - 1000' reel. Color coded Dark Purple for Communication wiring. Conductor Colors: Black/Red/Yellow/Green - Drain Wire.



- Cable Specs: 24AWG 2pair 7/32 12pF/ft PVCacket FT4 300V

- UL: CL2R



Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires