Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
120-8520 | VEREX TECHNOLOGY

VEREX TECHNOLOGY | 120-8520 | Power Supply/Charger, 2.5 amps, 6V / 12V / 24V Field Selectable Output

  • Réf. fabricant 120-8520
  • PART #258388
Description

High current power supply/charger supplying 2.5 amps at either 6/12/24 V DC. Filtered and electronically regulated output. No enclosure. Charger supports sealed lead acid or gel type batteries with a maximum charge current of 350 ma. Automatic switch o ver to stand-by battery.

- LED power AC/DC indications
- Efficient switch mode design
- Requires 16V AC/40VA Transformer (6/12 V DC)
- Requires 28V AC/100VA Transformer (24 V DC)

CE compliant

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires