Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1200231L1 | ADTRAN INC

ADTRAN INC | 1200231L1 | TSU Dual OCU-DP Plug-On Module

  • Réf. fabricant 1200231L1
  • PART #397179
Product Features: CARD
Description

The Adtran Dual OCU DP Module is an expansion module for the TSU Multiplexer Family. Designed to provide full OCU DP operation for office applications, the module can be used to extend 64k DDS, Switched 56 or Frame Relay circuits up to 18,000 feet from the multiplexer. The Dual OCU DP Expansion module and the Dual OCU DP Plug-On module now expand the capacity of the TSU multiplexer family to support four OCU DP interfaces per expansion slot.

Caractéristiques
  • Provides two Office Channel Unit (OCU) Data Ports (DP) for extending 4-wire DDS circuits to a remote DSU/CSU
  • 8-pin modular RJ45 interface for rates up to 64 Kbps
  • Provides four ports per expansion slot when used in conjunction with the TSU Dual OCU DP (Plug-In) module
  • Operates at -45 dB signal levels (18,000 ft at 56 Kbps)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires