Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1200482G1 | ADTRAN INC

ADTRAN INC | 1200482G1 | 850 nm 1/2.5-Gbps Optical SFP Transceiver

  • Réf. fabricant 1200482G1
  • PART #548123
Description

Supports 1 or 2.5Gbps. Provides Gigabit Ethernet up to 550 meters over Multimode fiber, using a 850nm laser. Provides LC fiber connectors. For use with NetVanta 2nd Gen 1534, 1st Gen 1544, 2nd Gen 1544 and 1544F.

Caractéristiques
  • 850nm laser transmitter
  • LC fiber connectors
  • Supports 250 meters using 62.5um multimode fiber
  • Supports 500 meters using 50um multimode fiber
  • Installs in NetVanta Switches with Gigabit uplink interfaces
  • RoHS compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires