Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1200584L1 | ADTRAN INC

ADTRAN INC | 1200584L1 | NETVANTA 1224ST PWR

  • Réf. fabricant 1200584L1
  • PART #310552
Design Features: MANAGEABLE
Device Technology: 10/100BASET
No Exp Modules/Slots: 1-2
Number of Ports: 13-24
Power Cords: USA
Type of Device: HUB/ROUTER
Description

24 Port Managed Layer 2 Fast Ethernet Switch with dual Gigabit uplinks, supporting 802.3af Power over Ethernet. Includes 24 - 10/100Base-T access ports and 2 - combo 1000Base-T/SFP Gigabit Ethernet Ports. Features include Stacking, 802.1Q VLANs, GVRP, 802.1p/DiffServ QoS, 802.1w Rapid Spanning Tree, 802.3ad Link Aggregation, Auto MDI/MDI-X, CLI, HTTP GUI, SSH, SSL, RADIUS, SNMP. Provides up to 15.4 watts/port (370 watts) of 802.3af compliant power. 19" Rackmount 1U housing. Supported SFP modules include 1000Base-SX (1200480E1) and 1000Base-LX (1200481E1).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires