Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1200832L1 | ADTRAN INC

ADTRAN INC | 1200832L1 | T3 Wide Module for the NetVanta 5305. Supports full 45Mpbs Frame Relay or PPP connection. Up to 2 modules can be installed in a NetVanta 5305.

  • Réf. fabricant 1200832L1
  • PART #331091
Device Type: MODULE
Number of Lan Ports: 1-2
Number of Wan Ports: 1-2
Power Cords: USA
Primary WAN Connectivity: E3/T3
Product Features: CSU/DSU
Description

Supports full 45Mpbs Frame Relay or PPP connection. Up to 2 modules can be installed in a NetVanta 5305.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires