Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1200861L1 | ADTRAN INC

ADTRAN INC | 1200861L1 | Network Interface Module (NIM) that terminates a single 56K or 64K DDS circuit.

  • Réf. fabricant 1200861L1
  • PART #331078
Device Type: MODULE
Number of Wan Ports: 1-2
Power Cords: USA
Primary WAN Connectivity: E1/T1
Type of Device: ROUTER
Description

A Network Interface Module (NIM) that terminates a single 56K or 64K DDS circuit. Includes a single RJ48S connector & integrated DSU/CSU for circuit protection. A single RJ45 connector is activated when an optional Dial Backup Interface Module (DIM) is installed

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires