Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1200866E1 | ADTRAN INC

ADTRAN INC | 1200866E1 | NetVanta Serial Network Interface Module

  • Réf. fabricant 1200866E1
  • PART #397679
Device Type: MODULE
Expansion Modules/Slots: 0
Number of Wan Ports: 1-2
Power Cords: USA
Primary WAN Connectivity: E1/T1
Type of Device: ROUTER
Description

Serial Interface for V.35 or X.21/V.11 connections to external DSU/CSU. V.35 (1200873L1) and X.21/V.11 (1200874L1) cables sold separately. Used with NetVanta modular routers and multiservice access routers equipped with a NIM slot.

Caractéristiques
  • A single 6-Pin Smart Serial connector
  • Software-selectable V.35 or X.21/V.11 interface
  • Supports synchronous operations up to 10 Mbps
  • V.35 Serial Interface Cable for connection to an external DSU (1200873E1)
  • X.21/V.11 Serial Interface Cable for connection to an external DSU (1200874E1)
  • RoHS compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires