Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1200872L1 | ADTRAN INC

ADTRAN INC | 1200872L1 | Dual T1/FT1 network interface module

  • Réf. fabricant 1200872L1
  • PART #331076
Device Type: MODULE
Number of Wan Ports: 1-2
Power Cords: USA
Primary WAN Connectivity: E1/T1
Type of Device: ROUTER
Description

Support a breadth of network applications in the NetVanta 1335, NetVanta 3000 Series, NetVanta 4430 and NetVanta 5000 Series

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires