Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1200934L1 | ADTRAN INC

ADTRAN INC | 1200934L1 | HSSI serial interface for use in the NetVanta 5305. Supports data rates up to 44.2MBps. Connects to a DTE port. Currently only supported in the NetVanta 5305.

  • Réf. fabricant 1200934L1
  • PART #331084
Device Type: MODULE
Expansion Modules/Slots: 1-2
Number of Lan Ports: 1-2
Number of Wan Ports: 1-2
Power Cords: USA
Description

Supports data rates up to 44.2MBps. Connects to a DTE port. Currently only supported in the NetVanta 5305.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires