Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1200936E1 | ADTRAN INC

ADTRAN INC | 1200936E1 | NetVanta SHDSL (Annex A) Network Interface Module

  • Réf. fabricant 1200936E1
  • PART #397678
Device Type: MODULE
Expansion Modules/Slots: 0
Number of Wan Ports: 1-2
Power Cords: USA
Primary WAN Connectivity: E1/T1
Product Features: CSU/DSU
Type of Device: ROUTER
Description

2 Wire and 4 Wire ATM-Based Annex A SHDSL Network Interface Module (NIM). Used with NetVanta modular routers and multiservice access routers equipped with a NIM slot.

Caractéristiques
  • Standards-based SHDSL ITU-T G.991.2 interface
  • Supports both line termination (CO) and network termination (CPE) operating modes
  • Line Rate (2-wire mode): 192 to 2304 kbps in64k increments
  • Line Rate (4-wire mode): 384 to 4608 kbps in128k increments
  • Supports ATM mode only
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires