Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1202862L1 | ADTRAN INC

ADTRAN INC | 1202862L1 | T1/FT1 Network Interface Module (NIM) for NetVanta modular routers and multiservice access routers equipped with a NIM slot. Provides T1/FT1 network interface.

  • Réf. fabricant 1202862L1
  • PART #331074
Device Type: MODULE
Number of Wan Ports: 1-2
Power Cords: USA
Primary WAN Connectivity: E1/T1
Second WAN Connectivity: E1/T1
Type of Device: ROUTER
Description

Support a breadth of network applications in the NetVanta 1335, NetVanta 3000 Series, NetVanta 4430 and NetVanta 5000 Series

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires