Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1202863L1 | ADTRAN INC

ADTRAN INC | 1202863L1 | T1/FT1 + DSX-1 Network Interface Module (NIM) for NetVanta modular routers and multiservice access routers equipped with a NIM slot. Provides T1/FT1 network interface and DSX-1 interface to user's voice equipment (e.g., PBX).

  • Réf. fabricant 1202863L1
  • PART #331075
Device Type: MODULE
Number of Wan Ports: 1-2
Power Cords: USA
Primary WAN Connectivity: E1/T1
Type of Device: ROUTER
Description

Support a breadth of network applications in the NetVanta 1335, NetVanta 3000 Series, NetVanta 4430 and NetVanta 5000 Series

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires