Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1202869E1 | ADTRAN INC

ADTRAN INC | 1202869E1 | The ADSL (NIM) Network Interface Module adds ADSL capability to the NetVanta. The module provides a single ADSL, ADSL2, or ADSL2+ network interface.

  • Réf. fabricant 1202869E1
  • PART #397677
Product Features: CARD
Description

A Network Interface Module (NIM) that terminates a variety of ADSL circuits including ADSL2 and ADSL2+ over PPP or ATM networks.

Caractéristiques
  • A single RJ11 connector
  • ADSL over POTS (Annex A)
  • Supports ADSL, ADSL2, ADSL2+
  • ADSL2+ line rates up to 25Mbps
  • May be utilized as a primary or backup interface
  • A single RJ45 connector activated when an optional Dial Backup Interface Module (DIM) is inlled
  • RoHS compliant
  • Industry-leading five-year North American warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires