Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1202872L1 | ADTRAN INC

ADTRAN INC | 1202872L1 | NetVanta Dual T1/FT1 Network Interface Module (NIM) for NetVanta Modular routers. 2nd GEN model supports independent timing on each T1 interface and supports v.90 Analog modem DIM only (no ISDN DIM support).

  • Réf. fabricant 1202872L1
  • PART #494638
Device Type: MODULE
Expansion Modules/Slots: 1-2
Number of Wan Ports: 1-2
Power Cords: USA
Primary WAN Connectivity: E1/T1
Product Features: CSU/DSU
Type of Device: ROUTER
Description

NetVanta Dual T1/FT1 Network Interface Module - Expansion module - 2 ports - T-1 - for NetVanta 1335, 31XX, 32XX, 3305, 34XX, 4430, 5305, 7060, 7100

Caractéristiques
  • Two RJ48C connectors for T1 connectivity with independent timing support
  • Integrated DSU/CSU for circuit protection
  • Supports T1 aggregation using MLPPP or MLFR
  • A single RJ45 connector activated with optional v.90 analog modem Dial Backup Interface Moule (DIM) is installed
  • Industry-leading five-year North American warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires