Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12035-001 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 12035-001 | 2 Inch Open C Ring; 2"W x 2.8"D; Gray

  • Réf. fabricant 12035-001
  • PART #132569
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: NON-SPECIFIC
Color: GREY
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Supports cable and wire in communication closets, on backboards, equipment racks or wherever cable runs are required. These rings are made of high-strength, fire-retardant material with rounded edges to prevent damage to cable and wire insulation while p

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires