Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1206704-4 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 1206704-4 | 24 Port Rack Mt Enclosure 19"1U Add 24 Mt-RJ Jacks Black

  • Réf. fabricant 1206704-4
  • PART #209526
Connector Type: MT-RJ
Connectorized Fibers: 24
Loaded: UNLOADED
Type: RACK MOUNT
Caractéristiques
  • One rack unit (1.75 in.) high
  • Holds 24 MT-RJ adapters
  • Sliding drawer design
  • 19 in. EIA rack mountable
  • Fiber storage spools
Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Industry Standards.Lead Free Solder Processes: Not relevant for lead free process
  • Product Type Features.Color: Black
  • Other.Comment: MT-RJ Jacks must be purchased separately
  • Product Type Features.FO Distribution Product Type: Fiber Enclosure
  • Contact Features.Preloaded: No
  • Product Type Features.Number of Ports: 24
  • Product Type Features.Fiber Optic Connector Style: MT-RJ (SOLARUM)
  • Dimensions.Panel Height (mm [in]): 44.45 [1.750]
  • Termination Features.Patch Panel Type: Fiber Optic
  • Termination Features.Distribution Racks: 19
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires