Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12086-119 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 12086-119 | Tower CPU Adjustable Tie-Down Brackets; 19"W; Gray; Depth Capacity: 22 in

  • Réf. fabricant 12086-119
  • PART #169441
Cable Management Type: STRAP/TIE
Cable Mgt Mounting: NON-SPECIFIC
Color: GREY
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Protect and secure your valuable shelf mounted equipment with this tie-down bracket. Ideal for securing tower CPUs or other similarly shaped equipment from being bumped, moved or from seismic activity. Adjustable padded brackets hold two towers each.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires