Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12091-719 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 12091-719 | Variable Height Tie-Down Bracket; 19"W; Black

  • Réf. fabricant 12091-719
  • PART #265967
Cable Management Type: STRAP/TIE
Cable Mgt Mounting: NON-SPECIFIC
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Protect and secure your valuable shelf mounted equipment with this Tie-Down Bracket. Ideal for strapping down desktop CPUs or other similarly shaped equipment from being bumped, moved or from seismic activity. Padded "L" shaped bracket will not scratch e

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires