Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1210 626 PA 0-BIT | YALE

YALE | 1210 626 PA 0-BIT | 1210 626 PA 0-BIT 6P,F/2196/2196S,SATIN CHROME,P

  • Réf. fabricant 1210 626 PA 0-BIT
  • PART #CS138613
: -----
: 0-BIT
: 6
: 626
: FSIC
: NS
: ORIG
: PINTUMB
: YALE PA
Bow Type: ORIGINAL-SHAPED BOW
Cylinder Type: FULL-SIZE FORMAT IC CORE
Finish: US26D SATIN CHROME
Key Blank Type: PIN TUMBLER CYLINDER KEYS
Keying: 0 BITTED
Keyway: YALE PA
Material Type: NICKEL SILVER
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 6 PIN OR DISC
Product Type: INTERCHANGEABLE CORE
Sales Category: INTERCHANGEABLE CORE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires