Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12100-E12 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 12100-E12 | Cable Runway Radius Drop, Cross Member; 11"W, Glacier White

  • Réf. fabricant 12100-E12
  • PART #665647
Components: RADIUS DROPS
Finish: BLACK
Material: ALUMINUM
Type: LADDER RACK
Description

Mounts to cable cross member to help maintain proper Category 5/5e/6 or fiber bend radius. Quick and easy installation using clevis pin attachment. Designed for use with runs on CPI Universal runway. May be used on other runway series with Cable Runway Movable Cross Member (12115 series).

Caractéristiques
  • Quick and easy installation
  • Provides 3 Inch (80 mm) bend radius
  • Supplied with 1-1/2 Inch (38.1 mm) cable spools to separate and guide cables
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires