Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12115-712 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 12115-712 | Cable Runway Movable Cross Member; 12"W; Black

  • Réf. fabricant 12115-712
  • PART #174221
Components: ACCESSORIES
Finish: BLACK
Material: ALUMINUM
Type: LADDER RACK
Description

Permits the dropping of cables at any point between cross members of 9",12" or 18" wide cable runways. May be used alone or combined with Cable Runway Radius Drop.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires