Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1213 004U1000 | BELDEN

BELDEN | 1213 004U1000 | Multi-Conductor - Enhanced Category 5E Nonbonded-Pair Cable 4-pair U/UTP CMP Box Yellow

  • Réf. fabricant 1213 004U1000
  • PART #CMP-00424IBDN-6U-05
Category: CATEGORY 5E
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Family: GIGAFLEX
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: YELLOW
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: 1200 CABLE
Type: DATA
Description

24 AWG Solid Bare Copper Conductors, Dual FRPO/FEP Insulation, Twisted Pairs, Ripcord, Flamarrest Jacket

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires