Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1213 0092500 | BELDEN

BELDEN | 1213 0092500 | 24-4P UTP-CMP SOL BC CAT5E FRPO/FEP/FRLSPVC WHITE 2500FT REEL NONBONDED-PAIR

  • Réf. fabricant 1213 0092500
  • PART #CMP-00424IBDN-6R-01
Category: CATEGORY 5E
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Family: GIGAFLEX
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: WHITE
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: 1200 CABLE
Type: DATA
Description

Enhanced Category 5E Nonbonded-Pair Cable. 24 AWG solid bare copper conductors, Dual FRPO/FEP insulation, Flamarrest jacket with ripcord, sequential footage marking every two feet.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires