Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12130M9830 | SHAWFLEX INC

SHAWFLEX INC | 12130M9830 | 14-22C- 10-2C IMSA 19-1 STR BCPE PVC JKT 600V BLK SPEC. 93-001-MTQ

  • Réf. fabricant 12130M9830
  • PART #2E-1422-1002-MTQ
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: COMPOSITE
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: COMPOSITE
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Color Code: ICEA METHOD 1 - TABLE E2
Insulation Material: PE-POLYETHYLENE
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Product Type: IMSA CONTROL
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: UNSHIELDED
Temperature Rating: 75 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires