Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12170-712 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 12170-712 | Quick Ship Cable Runway Kit; 12"W x 1.5"H x 9'L; Black; Cable Capacity - 947

  • Réf. fabricant 12170-712
  • PART #252773
Components: QUICK SHIP KITS
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

The 4-foot-6-inch length of this Cable Runway is designed to meet UPS requirements without additional charges. Packaged one kit per box. Kit consists of: 2 each 4' 6" cable runway and 1 each Butt-Splice Kit.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires