Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12176-501 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 12176-501 | Patch Panel Wire Management Bar; 19"W x 0.62"H; Clear

  • Réf. fabricant 12176-501
  • PART #219941
Cable Management Type: STRAIN RELIEF BARS
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: CLEAR
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

The Patch Panel Wire Management Bar provides the necessary wire management and strain relief required by ANSI/TIA/EIA-568-B. Sold individually. Attaches to rack with standard #12-24 rack screws (not included).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires