Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12183-119 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 12183-119 | Upper Tray; 19"W x 2.22"H x 3.5"D; Gray

  • Réf. fabricant 12183-119
  • PART #251577
Cable Management Type: WATERFALL/JUMPER/TRANSITION TRAY
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: GREY
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

The Upper Jumper Trays aids in compliance with ANSI/TIA/EIA-568B bend radius requirements. Designed to promote a gradual, controlled bend for both UTP and optical fiber cable. Slotted holes allow bend radius location to be user adjustable. Attachment of optional transition plate creates a solid wireway between Racks With 3"D Channels. Mounting screws not included. Sold individually.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires