Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1220 626 GG 0-BIT | YALE

YALE | 1220 626 GG 0-BIT | 1220 626 GG 0-BIT

  • Réf. fabricant 1220 626 GG 0-BIT
  • PART #CS449913
: -----
: 0-BIT
: 626
: 7
: FSIC
: NS
: ORIG
: PINTUMB
: YALE GA
Bow Type: ORIGINAL-SHAPED BOW
Cylinder Type: FULL-SIZE FORMAT IC CORE
Finish: US26D SATIN CHROME
Key Blank Type: PIN TUMBLER CYLINDER KEYS
Keying: 0 BITTED
Keyway: YALE GA
Material Type: NICKEL SILVER
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 7 PIN
Product Type: INTERCHANGEABLE CORE
Sales Category: INTERCHANGEABLE CORE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires